コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB07G3180010シリーズ

コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB07G3180010シリーズ サンドビック

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
溝入れ加工用。

仕様●f1:5.8●l1:3.9●Dm_min:10●la:3.18●カップリングサイズ:07●最大切り込み:1.8●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-8686 アズワン品番65-8198-94 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66764314 MB07G3180010R
14,000
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする