空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-2200-P-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:200mm
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-200 - P-A は、位置検出用の伸縮式クッションリングを備え、エンドポジションに位置が固定されます。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する
仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7842
アズワン品番65-7981-89
内容量1個