曜日別特売
DSNU-40-200-P-A 空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-2200-P-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:200mm Festo 66767428

空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-2200-P-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66767428品番DSNU-40-200-P-A
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Festo 丸型シリンダ DSNU-40-200 - P-A は、位置検出用の伸縮式クッションリングを備え、エンドポジションに位置が固定されます。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する

仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7842アズワン品番65-7981-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする