D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ

D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ アズワン D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ アズワン D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ アズワン

ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9ピンプラグ ハンダ付けタイプ。

仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8879-37 内容量1パック(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66768049 SC-09P-5P
520
519
571 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする