コロミル216 ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R2161002EMシリーズ

コロミル216 ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R2161002EMシリーズ サンドビック

高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
倣いフライス加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:5●Dc:10●s:1.7●la:8.6●l:9.8●径方向の最大取りしろ:5●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9807 アズワン品番65-8221-29 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66770140 R2161002EM
46,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする