T-Max 旋削用ポジチップ(130)H10 1セット(10個入) TEGNシリーズ
優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。
一般旋削非鉄金属加工用。
アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。
仕様●適用被削材:N●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):20●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:EGN●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-4404
アズワン品番65-8254-66
内容量1セット(10個)