基板接続用ピンヘッダ 22極 1mm 1列 1セット 950個入
Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクト
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:22●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8885
アズワン品番65-7751-50
内容量1セット(950個)
商品豆知識