丸型コネクタ 21極 ケーブルマウント

丸型コネクタ 21極 ケーブルマウント AMPHENOL

DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。

仕様●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●シェルサイズ:24●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:21P●コード番号:195-0788 アズワン品番65-7669-73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66779714 AHDM04-24-21PR
3,410
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする