丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプル

丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプル - AMPHENOL

Amphenol 産業用コネクタは、プッシュプル M12 B コード接続のオス丸型ケーブルコネクタです。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 60 V ac/dc、定格電流がコンタクトあたり最大 4 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトの成形

仕様●極数:5●実装タイプ:プッシュプル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ピン, はんだ●コーディング:B●シリーズ:APPM-A05MAPAN-BS1●コード番号:230-2205アズワン品番65-7569-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66782137APPM-A05MAPAN-BS1
2,390
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする