LEDランタン TF-Rシリーズ

LEDランタン TF-Rシリーズ アズワン

アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン
400ルーメン(全光束)の明るさ

仕様●明るさ(全光速):400lm●照度切換機能:ボリュームスイッチ0~100%●点灯時間:3時間50分~50時間●バッテリー仕様:Li-ion 18650(1800mAh)×1個●消費電力:5w●充電時間:約4時間●本体重量:270g●防水・防塵規格:lPX5●充電方式:USB Type-c 5V-2.4A(max)●製品サイズ:147×56×130mm●付属品:USB充電ケーブル●本体材質:ABS、PS、鉄 アズワン品番65-9085-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66784167 TF-R35B
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66784167 TF-R35B 21161764 TFR-35B TFR-35B LEDランタン Modes 21161764 LEDランタン Modes 1個 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする