コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200508PL5Wシリーズ

コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200508PL5Wシリーズ サンドビック

DS20穴あけ用チップです。

仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):34~40●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4103 アズワン品番65-8192-96 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66785034 DS200508PL5W
28,300
28,280
31,108 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする