データケーブル 5芯 0.14 mm2 シールド有 26 AWG 1巻 25m入

データケーブル 5芯 0.14 mm2 シールド有 26 AWG 1巻 25m入 SIG

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:5●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-5℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●グランド線:なし●コード番号:185-4872 アズワン品番65-7459-97 内容量1巻(25m)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66785829 CF240.01.05 -
25,900
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
06169305 CF240.01.05【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
18,800
6,398
アウトレット
7,038 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする