コロカットQFチップ(320)1セット(10個入) QFTH0400RMシリーズ
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。
加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。
端面溝入れ加工用。
倣い加工用。
仕様●SSC:QFT-H●CW:4.00●RE:2.00●DAXIN:30.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-2516
アズワン品番65-8217-16
内容量1セット(10個)