曜日別特売

基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:6.35mm 1列 1袋 500個入

基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:6.35mm 1列 1袋 500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

UL、CSA
TE Connectivity、PCB コネクタハウジング - ユニバーサル MATE-N-LOK
PCB コネクタハウジングは、PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続し

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:6.35mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●長さ:16mm●幅:14.04mm●ハウジング材質:PA 66●コード番号:189-5820アズワン品番65-7778-71内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66788410926302-1
60,300
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年9月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする