曜日別特売

Grove-デジタルPIRモーションセンサー 12m

Grove-デジタルPIRモーションセンサー 12m - Seeed StudioGrove-デジタルPIRモーションセンサー 12m - Seeed StudioGrove-デジタルPIRモーションセンサー 12m - Seeed Studio

人間の動きを検出できる赤外線センサー
Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。
PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。
動きを検出すると、sig端子から"Hig

仕様●電圧範囲:3V~5V●検出距離範囲:3.2m~12m●応答時間:< 1s●動作温度:-20~+85℃●インタフェース:Grove●寸法:20mm×20mm×11.5mm●重さ:3g●バッテリー:Exclude●セット内容●Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1●Grovekケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の製品があります。●製品:測定範囲(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間調整可能●応答速度:0.3s - 25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間調整可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離調整可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry piと組み合わせたPIRセンサーの使い方は、こちらのブログを参照してください。センサー操作などは wikiページを参照してください。アズワン品番67-0394-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66789496101020793
1,210
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする