スーパーUドリルチップ(365)1セット(10個入) 8800303W06HPGTシリーズ

スーパーUドリルチップ(365)1セット(10個入) 8800303W06HPGTシリーズ サンドビック

スーパーUドリル用チップです。
多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。
正真正銘の4コーナーチップです。
炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。
ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。

仕様●IC:6.0●S:2.6●RE:0.6●材質/仕上:超硬●コード番号:820-3163 アズワン品番65-8153-98 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66798158 8800303W06HPGT
20,200
20,180
22,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする