ボールベアリング4mm13mm ラジアル624
NSKメトリックボールベアリング - 開放型
NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応<
仕様●内径:4mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:480N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:1.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9704
アズワン品番65-8051-01
内容量1個
商品豆知識