アズワン アズワンの 制御機器 アズワンの 接続・省配線(制御機器) アズワンの コネクタ・コネクタ付ケーブル D-subカバー インチネジ 5個入 PHシリーズ D-subカバー インチネジ 5個入 PHシリーズ 注文コード 66804939 注文コード 66804939 注文コード 66804939 注文コード 66804939 注文コード 66804939 ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。 仕様●本体色:シルバー(プラスチック)●15pinコネクタ用●インチネジタイプ●適合ケーブル最大径:Φ10●付属品:ネジ、ケーブルクランプ●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8879-45 内容量1パック(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PH-15C-inch-5P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66804939 PH-15C-inch-5P ¥1,080 ¥1,070 ¥1,070 ¥1,177 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity C シルバーコンタクト ハーティング 税込¥7,698~ ¥6,998~ (1) Han フードトップエントリー ハーティング 税込¥2,418~ ¥2,198~ 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 税込¥8,138~ ¥7,398~ DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入 マル信無線電機 税込¥1,956~ ¥1,778~ 丸型コネクタ 多治見無線電機 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ コネクタ JST(日本圧着端子製造) 税込¥571 ¥519 バスケットへ RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ T字コネクタ付きケーブル メス マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ T字コネクタ付きケーブル オス マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ 三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブル ダイヤトレンド 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル ダイヤトレンド 税込¥10,098 ¥9,180 バスケットへ J310Dタブハウジング パネルマウント型 JST(日本圧着端子製造) 税込¥18,678~ ¥16,980~ NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 税込¥2,858~ ¥2,598~ ベース付ポスト HDSタイプトップ型 JST(日本圧着端子製造) 税込¥8,778~ ¥7,980~ RS PRO デスクファン RS PRO 税込¥3,287 ¥2,988 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ 組端子台 東洋技研 税込¥1,428~ ¥1,298~ コモン端子台 東洋技研 税込¥3,958~ ¥3,598~ 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 60Hz ユアサ(ユアサプライムス) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 組端子台 東洋技研 税込¥450~ ¥409~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル角型コネクタ角型コネクタ本体・ハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります 角型コネクタ本体・ハウジング 角型コネクタ用コンタクト 角型コネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品