日本理化学器械(NRK)
分留管ト字形 60° 065シリーズ
仕様
●TS上部:19●TS下部:29●TS枝管:19●コード番号:065-1929
アズワン品番
65-8674-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66805569
065-1929
¥18,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください