アズワン アズワンの 制御機器 アズワンの 電子部品(オンボード) アズワンの 能動部品 ディップタンタルコンデンサー 199Dシリーズ ディップタンタルコンデンサー 199Dシリーズ 注文コード 66811984 仕様●定格電圧:35V●静電容量:47μF●誤差:±20%●入数:1個 アズワン品番67-0400-53 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 199D476X9035CA6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66811984 199D476X9035CA6 ¥420 ¥419 ¥419 ¥461 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コンデンサキット 村田製作所 税込¥60,698~ ¥55,180~ Telemecanique Sensors, ケーブルスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS 税込¥781~ ¥710~ シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリック 税込¥7,698 ¥6,998 Apem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) APEM 税込¥3,298~ ¥2,998~ TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω TE CONNECTIVITY 税込¥10,998~ ¥9,998~ Apem キーパッド 4 x 1 APEM 税込¥3,408~ ¥3,098~ ブリッジボックス 共和電業(KYOWA) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 2線式用ひずみゲージ端子 T-F24 共和電業(KYOWA) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 2線式用高温用ひずみゲージ端子 T-F28 共和電業(KYOWA) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 2線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F17B 共和電業(KYOWA) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 2線式用高温用ひずみゲージ端子 T-F25 共和電業(KYOWA) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 2線式用ひずみゲージ端子 T-F7S 共和電業(KYOWA) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 3線式用ひずみゲージ端子 T-F3B 共和電業(KYOWA) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 3線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F13B 共和電業(KYOWA) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 2線式用ひずみゲージ端子 T-F2B 共和電業(KYOWA) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 3線式平行ビニル線100m 共和電業(KYOWA) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 3線式高低温用リード線50m 共和電業(KYOWA) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 2線式平行ビニル線100m 共和電業(KYOWA) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 4心高低温用低ノイズふっ素樹脂線10m 共和電業(KYOWA) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 3線式高温用リード線30m 共和電業(KYOWA) 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)能動部品集積回路(IC)汎用ロジック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります 集積回路(IC)その他関連用品 汎用ロジック マイコン データコンバータIC シェアする マイページ 最近見た商品