バックシェル シェルサイズ:13

バックシェル シェルサイズ:13 AMPHENOL

Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、13 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです

仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8756 アズワン品番65-7615-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66813698 M85049/88-13Z03
9,760
9,698
10,668 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする