産業用ソケット 白 16A 0個 250V
The Siemens Socket Outlet works with an operating current ranges from 10 A to 16 A and operating voltage of 250 V
This socket outlet comes with White finishing or colour.IP20 international protection rating Thermoplastic
仕様●定格電流:16A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP20●色:白●コード番号:230-2185
アズワン品番65-7568-52
内容量1袋(10個)