基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入
Samtec SMM シリーズは、1 列に 5 ピンと 2 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-105-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1754
アズワン品番65-7625-23
内容量1セット(850個)
商品豆知識