Classic Computing Shield V1.01
Introduction:Classic Computing Shield provides all of the hardware needed to recreate classic computing systems on the Papilio DUO. Here are some existing retro computing projects that can be easily converted.
Specification:VGA Port - 4r、4g、4b、40
仕様●項目1:(Aruduino)●項目2:統合機能●項目4:統合機能、複合機能●項目7:Aruduino●項目8:Papilio
アズワン品番67-0462-26
内容量1個