基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 1セット 50個入

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 1セット 50個入 SAMTEC

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9895 アズワン品番65-7689-98 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66819368 FSI-110-03-G-D-AD
56,200
55,980
61,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする