サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200205PS5Wシリーズ コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200205PS5Wシリーズ 注文コード DS20穴あけ用チップです。 仕様●適合本体:DS20●表面処理:Uncoated●適合ドリル径(mm):19~22●穴あけ用チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:216-5705 アズワン品番65-8192-54 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DS200205PS5W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66822019 DS200205PS5W ¥16,900 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 税込¥10,998~ ¥9,998~ MT-TCチップ THECUT 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K 京セラ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA410K 京セラ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K 京セラ 税込¥8,248 ¥7,498 旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K 京セラ 税込¥8,248 ¥7,498 旋削加工用チップ CVDコーティング 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA415K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12 セコ・ツールズ・ジャパン 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ チップ CPMT-PM タンガロイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ チップ CNMG-SM タンガロイ 税込¥9,128~ ¥8,298~ チップ VCMT-PSS タンガロイ 税込¥19,778 ¥17,980 チップ DNMG-SM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 チップ CPMT-PSS タンガロイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ チップ VBMT-PSS タンガロイ 税込¥19,778~ ¥17,980~ チップ VCMT-PSF タンガロイ 税込¥13,178~ ¥11,980~ チップ CCMT-PM タンガロイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)特殊形状 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用 フライス用 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品