サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCKT2006M0MMシリーズ コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCKT2006M0MMシリーズ 注文コード 耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。 堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。 フライス加工用。 仕様●コロミル200チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7674 アズワン品番65-8233-25 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RCKT1606M0KH 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66822098 RCKT1606M0KH ¥24,100 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライス用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ TCMT-NMJ タンガロイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チップ TEEN 32Z タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チップ TEEN 43Z タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ TCGT-MJ タンガロイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ チップ SWMT13T3-ML タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 転削用チップ SWMT1506Z-MM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ 税込¥10,558 ¥9,598 転削用チップ SWMT1506U-MM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ SWMT13T3-MJ タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイ 税込¥19,778 ¥17,980 転削用チップ OWHT05T3-MM タンガロイ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ チップ SWMW13T3 タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 転削用チップ OWHT05T3-MW タンガロイ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 転削用チップ OWMT05T3-MM タンガロイ 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ チップ ONMU/ONHU0705 タンガロイ 税込¥17,578 ¥15,980 DCCC用インサート 三菱マテリアル 税込¥8,248 ¥7,498 WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアル 税込¥17,578 ¥15,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)フライス用フライス用チップ円形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライス用」にはこんなカテゴリがあります フライス用チップひし形 フライス用チップ三角形 フライス用チップ正方形 フライス用チップ長方形 フライス用チップ平行四辺形 フライス用チップ五角形 フライス用チップ六角形 フライス用チップ八角形 フライス用チップ多角形 フライス用チップ円形 シェアする マイページ 最近見た商品