SAMTEC SAMTECの 電気材料 SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ SAMTECの 絶縁キャップ 基板接続用ソケット 6 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入 基板接続用ソケット 6 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入 注文コード 66827524 仕様●入数:1チューブ(42個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5059 アズワン品番65-7570-61 内容量1セット(42個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IPBS-103-01-T-D 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66827524 IPBS-103-01-T-D ¥20,000 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造) 税込¥2,418~ ¥2,198~ 圧縮銅管端子(四国電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥9,898~ ¥8,998~ 高圧ボルコンカバー 富士商 税込¥329~ ¥299~ 丸型端子 JST 税込¥1,099~ ¥999~ B形スリーブ 東北認定 大阪電具(ODK) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入 TRUSCO 税込¥2,418~ ¥2,198~ 絶縁キャップ (圧着端子用) エスコ 税込¥754 ¥685 アルミ線用圧縮分岐スリーブ 大阪電具(ODK) 税込¥4,948~ ¥4,498~ ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST 税込¥1,428~ ¥1,298~ ニューブラケット 富士商 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ボルコンカバー 富士商 税込¥1,318~ ¥1,198~ 圧縮C形コネクタ(関西電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥2,638~ ¥2,398~ 銅線用圧縮スリーブ(九州電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 銅管スリーブ(四国電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥7,148~ ¥6,498~ 引込線無停電移替用圧縮コネクタ(関西電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥7,698~ ¥6,998~ 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 税込¥120~ ¥109~ (187) B形スリーブ 大阪電具(ODK) 税込¥5,828~ ¥5,298~ 圧縮銅管端子(関西電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥8,358~ ¥7,598~ B形スリーブ 大阪電具(ODK) 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ S形スリーブ 大阪電具(ODK) 税込¥4,948~ ¥4,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ絶縁キャップ標準絶縁キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります 標準絶縁キャップ 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ シェアする マイページ 最近見た商品