曜日別特売
IPBS-103-01-T-D 基板接続用ソケット 6 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入 SAMTEC 66827524

基板接続用ソケット 6 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(42個)
注文コード
66827524
品番
IPBS-103-01-T-D
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
●入数:1チューブ(42個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5059
アズワン品番
65-7570-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする