基板接続用ピンヘッダ 16極 4.2mm 2列 1袋 5個入

基板接続用ピンヘッダ 16極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8817 アズワン品番65-7528-89 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66834287 64901621022
1,930
1,898
2,088 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする