たこブラシ エアー用 鋼線

たこブラシ エアー用 鋼線 ヤナセ(柳瀬)

錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。
ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元への振動がなく疲れません。
植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定していま

仕様●外径(mm):100●穴径(mm):16●金具径(mm):60●線種 Material:鋼線Φ0.3●毛丈(mm):25●最大回転数(min-1):12000 アズワン品番65-9609-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66836116 TBM16-100 100X16
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする