WRTnode Standard Shield

WRTnode Standard Shield Seeed Studio

RF評価および開発キット、ボード
電源については、1Aを超える 5VUSBインターフェースアダプタ
またはiPadなどの2A~2.5Aアダプタが適切です。

仕様●項目1:(SBC)●項目2:拡張ボード●項目4:統合機能、複合機能●項目7:WRTnode アズワン品番67-0452-08 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66837017 114990197
3,500
3,398
3,738 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする