基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC

仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110●コード番号:196-6696 アズワン品番65-7670-56 内容量1セット(1200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66842258 CLP-110-02-L-D-P-TR
649,000
639,800
703,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする