サンケン電気 サンケン電気の 制御機器 サンケン電気の 電子部品(オンボード) サンケン電気の 能動部品 トランジスタアレイ DARL トランジスタアレイ DARL 注文コード 66844665 仕様●VCEO・VDSS・VCES:±80V●IC・ID:±5A●IC・ID(pulse):hFE(min):2000●RDS(ON)max:VCE(sat)max: アズワン品番67-0475-56 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SLA6022 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66844665 SLA6022 ¥1,290 ¥1,288 ¥1,288 ¥1,417 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ディスクリートその他関連用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧 Texas Instruments 税込¥417~ ¥379~ 直熱型双3極管Nutube 6P1 KORG(コルグ) 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 定電流ダイオード(18mA) SEMITEC 税込¥107 ¥97 バスケットへ 定電流ダイオード面実装テープカット 50個入 SEMITEC 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ブラシ付きDCモータドライバーIC 東芝 税込¥285 ¥259 バスケットへ ブリッジダイオード 新電元 税込¥120~ ¥109~ リードスイッチ 沖電気工業 税込¥318~ ¥289~ ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFTG)評価基板 マルツエレック 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ブラシレスDCモータドライバSIM6892M評価ボード マルツエレック 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板 マルツエレック 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ブラシ付きDCモータドライバIC(TB67H450FNG)評価基板 マルツエレック 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板 マルツエレック 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板 マルツエレック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG) マルツエレック 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板 マルツエレック 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ブラシモータドライバIC評価基板(TC78H600FTG) マルツエレック 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG) マルツエレック 税込¥659 ¥599 バスケットへ ブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)評価基板 マルツエレック 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ ブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)評価基板 マルツエレック 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ブラシレスモータドライバIC評価基板(TC78B015FTG) マルツエレック 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)能動部品ディスクリートディスクリートその他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります ディスクリートその他関連用品 トランジスタ ダイオード シェアする マイページ 最近見た商品