曜日別特売

XCSA 安全インターロックスイッチ Zamak 2NO / NC 安全

XCSA 安全インターロックスイッチ Zamak 2NO / NC 安全 - TELEMECANIQUE SENSORS

Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration
It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A
The housing material is zamak and it is availab

仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG13●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSA●深さ:44mm●コード番号:252-3757アズワン品番65-7800-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66844875XCSA501
19,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする