ピンヘッダ 11極 2.54mm 1列
Samtec コネクタヘッダは、11 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-111-06-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:11●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5568
アズワン品番65-7707-86
内容量1個
商品豆知識