コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB07G3000011シリーズ
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
溝入れ加工用。
仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 07●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):2.8●コーティング:PVD●勝手:右●チップ長さ(mm):3.9●f1:6.8●l1:3.9●Dm_min:11●la:3.00●カップリングサイズ:07●最大切り込み:2.8●原産国:スウェーデン●コード番号:609-7863
アズワン品番65-8198-92
内容量1セット(5個)