リニアガイドレール PUシリーズ

リニアガイドレール PUシリーズ NSK(日本精工)

交換可能PUシリーズ
リニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制

仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:9mm●レール長さ:95mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:1490N●静許容荷重:21500N●コード番号:619-2391 アズワン品番65-7973-33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66847587 P1U090095SKN-PCT
9,240
8,998
9,898 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする