コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入)

コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) サンドビック

突切り加工用。

仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):19.4●チップ逃げ角(°):5●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:右●チップサイズ:G●la:3●re:0.1●最大切り込み:19.4●原産国:スウェーデン●コード番号:603-7607 アズワン品番65-8219-11 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66848996 R123G203001501CS
47,400
47,380
52,118 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする