TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66849285
品番
2-2314844-0
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:2-2314844●コード番号:195-6859
アズワン品番
65-7717-11
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表