基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9738 アズワン品番65-7490-74 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66853309 62202821821
810
789
868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする