基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

Samtec FLe-105-01-G-DV-A-K は、FLE シリーズのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9878 アズワン品番65-7696-39 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66857098 FLE-105-01-G-DV-A-K
2,290
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする