業務用ポリ袋 SPBシリーズ

業務用ポリ袋 SPBシリーズ TRUSCO

厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
木材・金属のなどの梱包に。

仕様●色:透明●縦(mm):900●横(mm):800●厚さ(mm):0.2●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●折り畳んで梱包をするため、商品に折りシワがつくことがあります。●原産国:日本●コード番号:407-9866 アズワン品番65-9734-69 内容量1袋(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66858437 SPB-8090
3,825
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする