日本理化学器械(NRK) 日本理化学器械(NRK)の 科学研究・開発用品 日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器 日本理化学器械(NRK)の フラスコ 丸形フラスコ 茶 016シリーズ 丸形フラスコ 茶 016シリーズ 注文コード 66861736 仕様●色:茶●容量mL:2000●摺部:29/42●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:016-29280T アズワン品番65-8666-74 内容量1個 注意 ※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 016-29280T 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66861736 016-29280T ¥28,500 ¥27,980 ¥27,980 ¥30,778 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三角フラスコ SIMAX 税込¥945~ ¥859~ (1) TSロータリー用茄子フラスコ CL0095シリーズ climbing(クライミング) 税込¥4,838~ ¥4,398~ ラボペール オオモリ 税込¥5,278~ ¥4,798~ (2) ステンレスタンク STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 税込¥31,878~ ¥28,980~ ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 時計皿 並質(ガラス) TGK(東京硝子器械) 税込¥2,374~ ¥2,158~ (2) Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械) 税込¥4,356~ ¥3,960~ 秤量びん SIBATA(柴田科学) 税込¥26,378~ ¥23,980~ SPC連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学) 税込¥9,458~ ¥8,598~ ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学) 税込¥2,418~ ¥2,198~ オープン缶ステンレス製20L モノタロウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ (1) コマセバケツ(蓋付)角20 伸和 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ コマセバケツ(蓋付)角25 伸和 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ プラ製試験管セット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥811 ¥737 バスケットへ 扁平缶 瑞穂化成工業 税込¥934 ¥849 バスケットへ ポリパック 瑞穂化成工業 税込¥549 ¥499 バスケットへ Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業 税込¥76 ¥69 バスケットへ 広口瓶 瑞穂化成工業 税込¥78~ ¥71~ ステンレスドラム缶 タニコー 税込¥53,878~ ¥48,980~ ステンレスドラム缶 タニコー 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品ガラス・樹脂・金属容器フラスコ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります びん/容器類 カルシウム管 ビーカー/計量カップ/コップ 試験管/チューブ/栓類 スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管 石英製品 ヘマトクリット毛細管 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など) ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ ディスポ容器 バケツ/バケツ型密閉容器 メスシリンダー 共通摺合せ商品/セパラブル製品 フラスコ メスフラスコ 実験研究用液量計 ガラス製蒸発皿/時計皿 比色管 フリージングコンテナ(フリーズボックス) 実験研究用トラップ 乳脂計 シェアする マイページ 最近見た商品