曜日別特売

Mini Power Conn. 4.2 mm Design Kit - WR-

Mini Power Conn. 4.2 mm Design Kit - WR- - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik ミニ電源コネクタキットは、メスレセプタクルハウジング、ヘッダ、圧着端子で構成RoHS対応(2022年10月現在) 115 品目で構成されています

仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:圧着端子、ヘッダ、プラグハウジング●コード番号:230-2907アズワン品番65-7571-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66862226649001
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする