コロミル216(350)1セット(10個入) RA2161302MMシリーズ

コロミル216(350)1セット(10個入) RA2161302MMシリーズ サンドビック

鋼加工に。

仕様●コーティング:PVD●Inchサイズ●チップサイズ:15●CEMR:0.306●LE:0.559●S:0.125●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:168-3045 アズワン品番65-8232-07 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66862628 RA2161302MM
38,600
38,580
42,438 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする