D-subコネクタ 50極 オス ケーブルマウント

D-subコネクタ 50極 オス ケーブルマウント - 3M(スリーエム)

クラス II 性能用に設計されたケーブル取り付けDコネクタ
優れた接地性を実現するディンプル加工のスズめっき
堅牢な金属製シェル
直径3.05mmのフランジホール付き
3Mの色分けされたリボンケーブルの使用に特に適しています

仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.74mm●定格電流:1A●結線方法:IDC●シリーズ:8200●寸法:70.9x15.2x24.49mm●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●ハウジング材質:鋼●動作温度:-55.0~+105℃●コード番号:121-0090アズワン品番65-7774-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668645278250-6005
7,400
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする