スペードコネクタ 1袋 24000個入

スペードコネクタ 1袋 24000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子
迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保す

仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:4.75 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:FASTON .187●コード番号:190-3573 アズワン品番65-7772-04 内容量1袋(24000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66865954 6-160430-6
287,000
279,800
307,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする