コロマントUドリル用チップ(360)1セット(10個入) WCMX0503シリーズ

コロマントUドリル用チップ(360)1セット(10個入) WCMX0503シリーズ サンドビック

コロマントUドリル用チップです。
あらゆる被削材の穴あけ加工用。

仕様●チップサイズ:05●l:5.07●iC:7.94●s:3.18●re:0.8●サンドビック コロマントUドリル用チップ 1020 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:227-1711 アズワン品番65-8268-50 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66866040 WCMX050308T53
19,600
19,580
21,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする