ラブウォッシュ パールホワイト

ラブウォッシュ パールホワイト イノマタ化学

部分洗いやつけ置き洗いに。
脚ゴム(スベリ止め)でしっかり固定。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:32.7×30.9×10.8Hcm●容量:3.7L●材質●▼本体/ポリプロピレン、脚ゴム/エラストマー樹脂 アズワン品番65-8980-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66867440 #3116
500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする